Startseite

AVE - AVE44PANT90ANS PLACCA NEW STYLE ALLUM.ANTRAC. 1PRE - 44PANT90ANS

KopierenKopieren
AVE - AVE44PANT90ANS PLACCA NEW STYLE ALLUM.ANTRAC. 1PRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.4 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379109791

Artikelnummer

AVE44PANT90ANS

Herstellernummer

44PANT90ANS

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Aluminium

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

gebürstet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

86 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

8.2 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Armatura 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda - con viti agganciate in modo imperdibile all armatura - installabile su scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm