Startseite

AVE - AVE44PANT22ANS PLACCA NEW STYLE ALLUM.ANTRAC. 2COM - 44PANT22ANS

KopierenKopieren
AVE - AVE44PANT22ANS PLACCA NEW STYLE ALLUM.ANTRAC. 2COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - anthrazit

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379109784

Artikelnummer

AVE44PANT22ANS

Herstellernummer

44PANT22ANS

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

anthrazit

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

86 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

96 mm

Oberflächenschutz:

gebürstet

Transparent:

nein

Tiefe:

8.2 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie NEW STYLE colore Alluminio Antracite Spazzolato per 2 comandi a levetta - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 86 x 96 mm