Startseite

AVE - AVE44PANQ902BAN PLACCA N.S.AL.BRONZO AN.1PRE.1COM3M - 44PANQ902BAN

KopierenKopieren
AVE - AVE44PANQ902BAN PLACCA N.S.AL.BRONZO AN.1PRE.1COM3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Bronze

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379501137

Artikelnummer

AVE44PANQ902BAN

Herstellernummer

44PANQ902BAN

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Bronze

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

gebürstet

Transparent:

nein

Tiefe:

7.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Alluminio Serie NEW STYLE. colore bronzo anticato per 1 presa schuko / schuko bipasso con cornice di finitura bronzo + un comando a levetta supporto da utilizzare 44A03 dimensioni 120 x 98 mm 3 moduli