AVE - AVE44PANQ01BRZ PLACCA NEW STYLE ALL. BRONZO 1COM3M - 44PANQ01BRZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379500727
Artikelnummer
AVE44PANQ01BRZ
Herstellernummer
44PANQ01BRZ
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Aluminium
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
gebürstet
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Bronze
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
120 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


