AVE - AVE44PAN90ANS PLACCA NEW STYLE ALLUM.ANTRAC. 1PRE - 44PAN90ANS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379109845
Artikelnummer
AVE44PAN90ANS
Herstellernummer
44PAN90ANS
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
118 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Höhe:
96 mm
Oberflächenschutz:
gebürstet
Transparent:
nein
Tiefe:
8.1 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


