Startseite

AVE - AVE44PAN03ANS PLACCA NEW STYLE ALLUM.ANTRAC. 3COM - 44PAN03ANS

KopierenKopieren
AVE - AVE44PAN03ANS PLACCA NEW STYLE ALLUM.ANTRAC. 3COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8008379109821

Artikelnummer

AVE44PAN03ANS

Herstellernummer

44PAN03ANS

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Aluminium

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

gebürstet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

118 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

8.1 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Cornicetta di ricambio per placche Zama 44 e Personal 44 colore Bianco Ral 9010 - 1 modulo