Startseite

AVE - AVE44PA7ANS/FM PLACCA VERA44 ALLUM.ANT.X FILO M.7M - 44PA7ANS/FM

KopierenKopieren
AVE - AVE44PA7ANS/FM PLACCA VERA44 ALLUM.ANT.X FILO M.7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - anthrazit

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379095001

Artikelnummer

AVE44PA7ANS/FM

Herstellernummer

44PA7ANS/FM

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

anthrazit

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

7

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

208 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

96 mm

Oberflächenschutz:

gebürstet

Transparent:

nein

Tiefe:

8.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm) - 7 moduli standard S 44 colore Alluminio antracite spazzolato