AVE - AVE44PA4ANS/FM PLACCA VERA44 ALLUM.ANT.X FILO M.4M - 44PA4ANS/FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379094998
Artikelnummer
AVE44PA4ANS/FM
Herstellernummer
44PA4ANS/FM
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
140.5 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
96 mm
Oberflächenschutz:
gebürstet
Transparent:
nein
Tiefe:
8.8 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


