Startseite

AVE - AVE44P34SA PLACCA TECN.44 SABBIA 2+2M - 44P34SA

KopierenKopieren
AVE - AVE44P34SA PLACCA TECN.44 SABBIA 2+2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379069316

Artikelnummer

AVE44P34SA

Herstellernummer

44P34SA

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

80 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

151 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie TECNOPOLIMERO 44 in plastica per scatola tonda o quadrata - colore Sabbia RAL 1013 - 4(2+2) moduli - supporto da utilizzare nr2 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 80 x 151 mm