AVE - AVE44P32GTKC PLACCA TECN.44 GRIGIO TEKLA CROM.2M - 44P32GTKC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8008379109234
Artikelnummer
AVE44P32GTKC
Herstellernummer
44P32GTKC
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
8 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


