Startseite

AVE - AVE44P31GSL PLACCA TECN.44 GRIGIO SCURO LUC. 1M - 44P31GSL

KopierenKopieren
AVE - AVE44P31GSL PLACCA TECN.44 GRIGIO SCURO LUC. 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379068869

Artikelnummer

AVE44P31GSL

Herstellernummer

44P31GSL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

80 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie TECNOPOLIMERO 44 in plastica per scatola rettangolare - colore Grigio Tekla - 4 moduli - supporto da utilizzare 44A04 - dimensioni 143 x 88 mm