Startseite

AVE - AVE449TLSP TASTO SIMBOLO LUCE SCALE CLASS 1M - 449TLSP

KopierenKopieren
AVE - AVE449TLSP TASTO SIMBOLO LUCE SCALE CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 14 ST

EAN

8008379148110

Artikelnummer

AVE449TLSP

Herstellernummer

449TLSP

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo Luce Scale, Serie Class colore RAL 1013, illuminabile per pulsanti - 1 modulo