Startseite

AVE - AVE449TGP TASTO CON GEMMA X PULSAN.CLASS 1M - 449TGP

KopierenKopieren
AVE - AVE449TGP TASTO CON GEMMA X PULSAN.CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1013

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 14 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379148387

Artikelnummer

AVE449TGP

Herstellernummer

449TGP

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a zocchetto standard - 2 moduli