AVE - AVE449GA53-M TERMOSTATO GA CLASS 3M - 449GA53-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 0.1...0.1 °C
Packung
1 ST
EAN
8008379147847
Artikelnummer
AVE449GA53-M
Herstellernummer
449GA53-M
Hersteller
AVE
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
0.1...0.1 °C
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Anzahl der Ausgänge Heizung:
3
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
3
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Schutzart (IP):
IP41
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
beige
RAL-Nummer:
1013
Höhe:
45 mm
Breite:
67.35 mm
Tiefe:
55.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.6 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein