Startseite

AVE - AVE449ELA01 TASTO BUS ILLUMIN. 1 FUNZ. CLASS 1M - 449ELA01

KopierenKopieren
AVE - AVE449ELA01 TASTO BUS ILLUMIN. 1 FUNZ. CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379147779

Artikelnummer

AVE449ELA01

Herstellernummer

449ELA01

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

44.6 mm

Tiefe:

7.1 mm

Tasto con gemma illuminavibile e personalizzabile a una funzione che permette di attuare il pulsante elettronico del sottostante dispositivo di comando bus, facendone trasparire lo stato del carico o della funzione associata mediante una gemma posizionata