Startseite

AVE - AVE449096IF PRESA TV/RD DIRE.IEC FEMM. CLASS 1M - 449096IF

KopierenKopieren
AVE - AVE449096IF PRESA TV/RD DIRE.IEC FEMM. CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379148967

Artikelnummer

AVE449096IF

Herstellernummer

449096IF

Hersteller

AVE

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätehöhe:

45 mm

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi oppure 4A lampade a incandescenza - 4A COS' 0,6 - serie Class - 1 modulo