Startseite

AVE - AVE449087C RELE DI CHIAMATA 12VCA/CC CLASS 1M - 449087C

KopierenKopieren
AVE - AVE449087C RELE  DI CHIAMATA 12VCA/CC CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Mit Display - nein

  • Bauart - Handgerät

  • Art der Spannungsversorgung - extern

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379148561

Artikelnummer

AVE449087C

Herstellernummer

449087C

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Display:

nein

Bauart:

Handgerät

Art der Spannungsversorgung:

extern

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Busfähig:

2-Draht

Intercom:

ohne

Geeignet für:

Ruf

Tasterfunktion:

Ruf auslösen/abstellen

Rel? statico bistabile, Serie Class colore RAL1013, (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 usciteper segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attiva