AVE - AVE449056 DOPPIO PULS. 1PNA+1PNA 10A CLASS 1M - 449056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Jalousien - ja
Für Rollläden - ja
Für Markisen - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung - Taster 1-polig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.9 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.3 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8008379148332
Artikelnummer
AVE449056
Herstellernummer
449056
Hersteller
AVE
Für Jalousien:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Bedienungsart:
Wippe
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Modulträger
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
einrasten
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätehöhe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein