Startseite

AVE - AVE449030 RONZATORE 12VCA 8VA CLASS 1M - 449030

KopierenKopieren
AVE - AVE449030 RONZATORE 12VCA 8VA        CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379148783

Artikelnummer

AVE449030

Herstellernummer

449030

Hersteller

AVE

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

Pulston

Ronzatore 12V~ 8VA (selv), Serie Class colore RAL1013 - 1 modulo