Startseite

AVE - AVE449010 INTERRUTTORE 2P 16AX ILLU. CLASS 1M - 449010

KopierenKopieren
AVE - AVE449010 INTERRUTTORE 2P 16AX ILLU. CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8008379148394

Artikelnummer

AVE449010

Herstellernummer

449010

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Regolatore di luminosita'230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a bassa tensione) 60-500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da piu'punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo