Startseite

AVE - AVE446TMCAS TASTO INT. ASSIALI GEMMA OVALE 1M - 446TMCAS

KopierenKopieren
AVE - AVE446TMCAS TASTO INT. ASSIALI GEMMA OVALE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 5 ST

EAN

8008379513086

Artikelnummer

AVE446TMCAS

Herstellernummer

446TMCAS

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile per comandi assiali con ovale PILLS. Serie Whitek colore RAL 9010 finitura opaca. illuminabile. installabili sul corpo comando 44500..STAS 1 modulo