Startseite

AVE - AVE446TLPAS TASTO INT. ASSIALI SIMB. LAMPADA 1M - 446TLPAS

KopierenKopieren
AVE - AVE446TLPAS TASTO INT. ASSIALI SIMB. LAMPADA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379513062

Artikelnummer

AVE446TLPAS

Herstellernummer

446TLPAS

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile per comandi assiali con simbolo lampada. Serie Whitek colore RAL 9010 finitura opaca. illuminabile. installabili sul corpo comando 44500..STAS 1 modulo