Startseite

AVE - AVE446ELA01 TASTO BUS ILLUMIN. 1 FUNZ. WHITEK - 446ELA01

KopierenKopieren
AVE - AVE446ELA01 TASTO BUS ILLUMIN. 1 FUNZ. WHITEK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

  • Befestigungsart - einrasten

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379509454

Artikelnummer

AVE446ELA01

Herstellernummer

446ELA01

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

44.6 mm

Tiefe:

7.1 mm

Tasto con gemma illuminaibile e personalizzabile a una funzione che permette di attuare il pulsante elettronico del sottostante dispositivo di comando bus. facendone trasparire lo stato del carico o della funzione associata mediante una gemma posizionatain corrispondenza dei pulsanti 1 modulo