AVE - AVE446ABTMH-SO SONDA TEMP E UMID AVEBUS WHITEK 1M - 446ABTMH-SO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...35 °C
Packung
1 ST
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...35 °C
Sensor extern:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Anzahl der Ausgänge Heizung:
0
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Display:
nein
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
0 V
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
44.9 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
46.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
III
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein