Startseite

AVE - AVE446096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA WHITEK 1M - 446096DM

KopierenKopieren
AVE - AVE446096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA WHITEK 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Montageart - Modulträger

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379507894

Artikelnummer

AVE446096DM

Herstellernummer

446096DM

Hersteller

AVE

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

2

Montageart:

Modulträger

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

1 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

1 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Presa TV SAT diretta demiscelata. 2 uscite con connettore maschio (TV) e connettore tipo F (SAT) per frequenze 52400 MHz attenuazione di derivazione 1dB permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500mA max) collegamento in ingresso mediante morsetto a vite Serie Whitek colore RAL7016 1 modulo