Startseite

AVE - AVE446082USB3A ALIMENTATORE USB A 3A WHITEK 1M - 446082USB3A

KopierenKopieren
AVE - AVE446082USB3A ALIMENTATORE USB A 3A WHITEK 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der USB-A Ports - 1

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Betriebsspannung - 110...240 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379503551

Artikelnummer

AVE446082USB3A

Herstellernummer

446082USB3A

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

0

Betriebsspannung:

110...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

15 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Caricatore USB universale. Serie Whitek colore bianco nr 1 uscita USB frontale alimentazione 110240V~ 5060 Hz uscita 5V 3A assorbimento a riposo < 0.1 W consente la ricarica di telefoni cellulari. riproduttori audio portatili. consoles portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilit? di ricarica da una qualsiasi presa standard USB 1 modulo