Startseite

AVE - AVE446029C6AS PRESA RJ45 CAT.6AS FTP WHITEK 1M - 446029C6AS

KopierenKopieren
AVE - AVE446029C6AS PRESA RJ45 CAT.6AS FTP WHITEK 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379503711

Artikelnummer

AVE446029C6AS

Herstellernummer

446029C6AS

Hersteller

AVE

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (TIA)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Presa RJ45 categoria 6A. Serie Whitek colore bianco schermata morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido cablaggio universale T568A e T568B 8 contatti sportellino antipolvere integrato nel connettore ' 1 modulo