Startseite

AVE - AVE446008 USCITA CON SERRACAVO WHITEK 1M - 446008

KopierenKopieren
AVE - AVE446008 USCITA CON SERRACAVO WHITEK 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Uscita con serracavo. Serie Whitek colore bianco. diametro 9 mm con serracavo antitrazione consente il passaggio di cavi con diametro 4 mm a 8 mm 1 modulo