AVE - AVE446005/2 PULSANTE 1P NA 10A ILLUM.WHITEK 2M - 446005/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Taster, Schließer
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Bedienelemente - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Packung
5 ST
EAN
8008379508150
Artikelnummer
AVE446005/2
Herstellernummer
446005/2
Hersteller
AVE
Ausführung:
Taster, Schließer
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Bedienelemente:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Mit Abdeckrand:
ja
Beleuchtung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9010
Gehäusefarbe:
weiß


