Startseite

AVE - AVE445TREP TASTO SIMB. RESISTENZA EL. TEKLA 1M - 445TREP

KopierenKopieren
AVE - AVE445TREP TASTO SIMB. RESISTENZA EL. TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7016

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 14 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379146765

Artikelnummer

AVE445TREP

Herstellernummer

445TREP

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo Elettrica, Serie Tekla colore grigio scuro, illuminabile per pulsanti - 1 modulo