Startseite

AVE - AVE445TLP/2 TASTO SIMBOLO LAMPADA ILLU.TEKLA 2M - 445TLP/2

KopierenKopieren
AVE - AVE445TLP/2 TASTO SIMBOLO LAMPADA ILLU.TEKLA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379108848

Artikelnummer

AVE445TLP/2

Herstellernummer

445TLP/2

Hersteller

AVE

Ausführung:

zweiteilige Taste

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo Lampada, Serie Tekla colore grigio scuro, illuminabile per pulsanti - 2 modulo