AVE - AVE445T/2 TASTO GENERICO PER COMANDI TEKLA 2M - 445T/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7016
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379108824
Artikelnummer
AVE445T/2
Herstellernummer
445T/2
Hersteller
AVE
Ausführung:
zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm


