Startseite

AVE - AVE445096M/DB6 PRESA TV PASS.6DB MASCH.TEKLA 1M - 445096M/DB6

KopierenKopieren
AVE - AVE445096M/DB6 PRESA TV PASS.6DB MASCH.TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Modulträger

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 6 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379148592

Artikelnummer

AVE445096M/DB6

Herstellernummer

445096M/DB6

Hersteller

AVE

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Modulträger

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

6 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

5.9 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätehöhe:

45 mm

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Interruttore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli