AVE - AVE445096FE PRESA TV RESISTIVA DIRETTA TEKLA 1M - 445096FE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
DAB+ - nein
Montageart - Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Auslässe - 1
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379157211
Artikelnummer
AVE445096FE
Herstellernummer
445096FE
Hersteller
AVE
Ausführung:
Enddose
DAB+:
nein
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Auslässe:
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätehöhe:
45 mm


