Startseite

AVE - AVE445086 LAMPADA ANTI BLACK-OUT TEKLA 2M - 445086

KopierenKopieren
AVE - AVE445086 LAMPADA ANTI BLACK-OUT     TEKLA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379106622

Artikelnummer

AVE445086

Herstellernummer

445086

Hersteller

AVE

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

230 V

LAMPADA ANTI BLACK-OUT TEKLA 2M