Startseite

AVE - AVE445082USBAC ALIMENTATORE USB A + C 3A TEKLA 1M - 445082USBAC

KopierenKopieren
AVE - AVE445082USBAC ALIMENTATORE USB A + C 3A TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der USB-A Ports - 1

  • Anzahl der USB-C Ports - 1

  • Betriebsspannung - 110...240 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379157303

Artikelnummer

AVE445082USBAC

Herstellernummer

445082USBAC

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Betriebsspannung:

110...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

3 mA

Leistungsaufnahme:

15 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Modulträger

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7016

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Caricatore USB universale 5V 3A - nr 1 uscita USB frontale tipo A e nr 1 uscita di tipo C - alimentazione 110-230V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo