AVE - AVE445082USB3A ALIMENTATORE USB A 3A TEKLA 1M - 445082USB3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 0
Betriebsspannung - 110...240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8008379157532
Artikelnummer
AVE445082USB3A
Herstellernummer
445082USB3A
Hersteller
AVE
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0
Betriebsspannung:
110...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3 mA
Leistungsaufnahme:
15 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Modulträger
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7016
Gerätehöhe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein