Startseite

AVE - AVE445079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V TEKLA 2M - 445079

KopierenKopieren
AVE - AVE445079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V TEKLA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 50 %

  • Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 95 %

  • Ablesbar - nein

  • Mit Display - nein

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379148585

Artikelnummer

AVE445079

Herstellernummer

445079

Hersteller

AVE

Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

50 %

Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

95 %

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Anzahl der Schaltstufen:

1

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kunststoffelement

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Kontaktverriegelung:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7016

Höhe:

45 mm

Breite:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Igrostato (umidostato) elettronico a manopola, Serie Tekla colore grigio scuro - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidit? Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a rel? con contatto in scambio libero da potenziale cond