Startseite

AVE - AVE445071MCEA INT.CHIAVE UNI.E.AP.2P 10AX TEKLA1M - 445071MCEA

KopierenKopieren
AVE - AVE445071MCEA INT.CHIAVE UNI.E.AP.2P 10AX TEKLA1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379148813

Artikelnummer

AVE445071MCEA

Herstellernummer

445071MCEA

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Modulträger

Farbe:

grau

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

grau

'Tasto' liscio AVEBUS una funzione trasmettitori - serie Tekla - 1 modulo