AVE - AVE445033RS PRESA RASOI 230V 20VA TEKLA 3M - 445033RS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Modulträger
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379107834
Artikelnummer
AVE445033RS
Herstellernummer
445033RS
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Modulträger
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
nein
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Mit Einbaudose:
nein


