AVE - AVE445013 TAPPO COPRIFORO TEKLA 1M - 445013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379237951
Artikelnummer
AVE445013
Herstellernummer
445013
Hersteller
AVE
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
nein


