Startseite

AVE - AVE445010LV/20A INTERRUTTORE LEV. 2P 20AX TEKLA 1M - 445010LV/20A

KopierenKopieren
AVE - AVE445010LV/20A INTERRUTTORE LEV. 2P 20AX TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Kipphebel

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379109401

Artikelnummer

AVE445010LV/20A

Herstellernummer

445010LV/20A

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Kipphebel

Montageart:

Modulträger

Farbe:

grau

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

20 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

20 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

25 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

grau

Interruttore levetta, Serie Tekla colore grigio scuro, 250V 2P 20AX, illuminabile con inserto lampada, con simbologia O/I - tasto intercambiabile - 1 modulo