Startseite

AVE - AVE445001S INTERRUTT. SFIORO RELE 6A TEKLA 1M - 445001S

KopierenKopieren
AVE - AVE445001S INTERRUTT. SFIORO RELE  6A TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - sonstige

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379108459

Artikelnummer

AVE445001S

Herstellernummer

445001S

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

sonstige

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Farbe des Schaltelements:

grau

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Beleuchtung:

ja

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

6 AX

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore blu ad alta efficienza - 2 moduli