Startseite

AVE - AVE444KNXT2CR COMANDO BUS A 2CH - LEVETTA CROMO - 444KNXT2CR

KopierenKopieren
AVE - AVE444KNXT2CR COMANDO BUS A 2CH   - LEVETTA CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379153756

Artikelnummer

AVE444KNXT2CR

Herstellernummer

444KNXT2CR

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Mit Display:

nein

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

nein

Präsenztaster:

ja

Mit Temperaturregler:

nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Chrom

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Comando con doppio pulsante a levetta, in grado di pilotare i dispositivi KNX. ll dispositivo, in fase di configurazione pu? essere impostato come dispositivo di comando da 1 a 2 canali KNX, ad ognuno dei quali pu? essere assegnata la funzione domotica ind