Startseite

AVE - AVE444005ORO PULSANTE LEVETTA ORO 1P NA 10A 1M - 444005ORO

KopierenKopieren
AVE - AVE444005ORO PULSANTE LEVETTA ORO 1P NA 10A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Bedienelemente - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 1-polig

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379512607

Artikelnummer

AVE444005ORO

Herstellernummer

444005ORO

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Bedienelemente:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

1-polig

Befestigungsart:

rasten

Mit Abdeckrand:

ja

Beleuchtung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

10 A

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Farbe des Bedienelements:

Gold

Gehäusefarbe:

Gold

Pulsante a levetta. Serie New Style. 1P 10A illuminabile con inserimento lampada levetta colore oro finitura satinata 1 modulo