AVE - AVE444005GTK PULSANTE LEVETT.GRIGIO 1P NA 10A 1M - 444005GTK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Bedienelemente - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Packung
1 ST
EAN
8008379512591
Artikelnummer
AVE444005GTK
Herstellernummer
444005GTK
Hersteller
AVE
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Bedienelemente:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Mit Abdeckrand:
ja
Beleuchtung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Farbe des Bedienelements:
grau
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
7016
Gehäusefarbe:
grau


