Startseite

AVE - AVE444004OT INVERTITORE LEVET.OTTONE 1P 10AX 1M - 444004OT

KopierenKopieren
AVE - AVE444004OT INVERTITORE LEVET.OTTONE 1P 10AX 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Kipphebel

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - Messing

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379144990

Artikelnummer

AVE444004OT

Herstellernummer

444004OT

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Kipphebel

Montageart:

Modulträger

Farbe:

Messing

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Interruttore 2P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli