AVE - AVE443TLP/2 TASTO SIMBOLO LAMPADA ILLU. ALLU.2M - 443TLP/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 9007
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379098019
Artikelnummer
AVE443TLP/2
Herstellernummer
443TLP/2
Hersteller
AVE
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm


