Startseite

AVE - AVE443T/2 TASTO GENERICO PER COMANDI ALLU 2M - 443T/2

KopierenKopieren
AVE - AVE443T/2 TASTO GENERICO PER COMANDI  ALLU 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - ja

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379098033

Artikelnummer

AVE443T/2

Herstellernummer

443T/2

Hersteller

AVE

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

ja

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tasto liscio intercambiabile, Serie Allumia colore Grigio Tech, illuminabile per interruttori, deviatori ed invertitori - 2 modulo.