Startseite

AVE - AVE443CRT3 CRONOTERMOSTATO ELETT.230V ALLU.3M

KopierenKopieren
AVE - AVE443CRT3 CRONOTERMOSTATO ELETT.230V ALLU.3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - Silber

  • Geeignet für Kühlen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379161331

Artikelnummer

AVE443CRT3

Herstellernummer

443CRT3

Hersteller

AVE

Anschluss:

drei-/vieradrig

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

Silber

Geeignet für Kühlen:

ja

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

II

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

67.5 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

ja

Bedienung:

Taste

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

45 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

9007

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato elettronico da incasso a filo placca. con display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) programmazione giornaliera/settimanale uscita con contatto in scambio NA NC 5A 230V~ range regolazione temperatura da 5 ?C a 37 ?C programmazione a passi di 30 minuti set programmazione inibizione pulizie tasti di comando retroilluminati ingresso per attivazione a distanza passaggio automatico all ora legale/solare men? con guida testuale multilingue alimentazione 230V~ 5060 Hz 3 moduli.